Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form B 50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 125 Scheiben Form B 50mm HP
DIN 125 Scheiben Form B 50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796242793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796242793
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form B; 50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
50mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
50 mm
d1:
50 mm
d2:
92 mm
s:
8 mm
für Schrauben:
M48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1513/000/ 50,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0523*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6323*
€ 3,13244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6223*
€ 3,12054
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,5323*
€ 3,01344
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,4723*
€ 2,94204
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,0523*
€ 2,44224
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.