Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 126 Scheiben 13,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben 13,5mm HP
DIN 126 Scheiben 13,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796243530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243530
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; 13,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13,5mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
13,5 mm
d1:
13,5 mm
d2:
24 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/000/ 13,5/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,022*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.