Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben 15,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben 15,5mm HP
DIN 126 Scheiben 15,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796243547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243547
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; 15,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
15,5mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
15,5 mm
d1:
15,5 mm
d2:
28 mm
s:
2,5 mm
für Schrauben:
M14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/000/ 15,5/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.