Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 126 Scheiben zn 36mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 126 Scheiben zn 36mm HP
DIN 126 Scheiben zn 36mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796243967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796243967
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
DIN 126; Scheiben; galv. verzinkt; 36mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
36mm HP
DIN:
126
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
36 mm
d1:
36 mm
d2:
60 mm
s:
5 mm
für Schrauben:
M33 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1515/001/ 36,0/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,63*
€ 61,4397
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,82*
€ 60,4758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,19*
€ 56,1561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,20*
€ 46,648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.