Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form A 3mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form A 3mm HP
DIN 128 Federringe Form A 3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796246494
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796246494
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 a
DIN 128; Federringe Form A; 3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Nennmaß:
3 mm
d1:
3,1 mm
d2:
6,2 mm
h:
1,3 mm
s:
0,7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1521/000/ 3,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, din 128 d3,1, Federringen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00532*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00698*
€ 0,00831
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00532*
€ 0,00633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.