Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 128 Federringe Form B zn 8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 128 Federringe Form B zn 8mm HP
DIN 128 Federringe Form B zn 8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796247255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796247255
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
din 128 b
DIN 128; Federringe Form B; galv. verzinkt; 8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
DIN:
128
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Nennmaß:
8 mm
d1:
8,2 mm
d2 max.:
14,9 mm
h max.:
2,75 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1523/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 128, Federringe Form B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0197*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.