Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B 12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 137 Federscheiben Form B 12mm HP
DIN 137 Federscheiben Form B 12mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796247989
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796247989
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b 12
DIN 137; Federscheiben Form B; 12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
Nennmaß:
12 mm
d1:
13 mm
d2:
24 mm
h:
5 mm
s:
1,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1526/000/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, Federscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,74*
€ 21,46*
€ 5,00*
ab € 18,81*
€ 25,43*
€ 3,90*
ab € 21,42*
€ 28,82*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,47*
€ 24,3593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,78*
€ 22,3482
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.