Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 5mm HP
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796248177
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796248177
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b 5
DIN 137; Federscheiben Form B; mech. verzinkt; 5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Nennmaß:
5 mm
d1:
5,3 mm
d2:
11 mm
h:
2,2 mm
s:
0,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1526/041/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, din 137 b verzinkt, Federscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,63*
€ 7,95*
€ 5,46*
ab € 5,69*
€ 8,03*
€ 3,90*
ab € 6,45*
€ 9,09*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.