Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 10mm HP
DIN 137 Federscheiben Form B mech.zn 10mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796248245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796248245
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b 10
DIN 137; Federscheiben Form B; mech. verzinkt; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
DIN:
137
Material/Güte:
St
Veredelung:
mech. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
10 mm
Nennmaß:
10 mm
d1:
10,5 mm
d2:
21 mm
h:
4,2 mm
s:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1526/041/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 137 b, din 137 b verzinkt, Federscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,96*
€ 35,92*
€ 5,46*
ab € 30,71*
€ 40,69*
€ 3,90*
ab € 31,85*
€ 41,82*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,54*
€ 42,2926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,61*
€ 39,9959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.