Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 22mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 22mm HP
DIN 435 Scheiben Vierkant für I-Träger tzn 22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250477
Suchbegriffe:
DIN 435
DIN 435 Keilscheibe
DIN 435 Scheibe
Keilscheibe DIN 435
DIN 435; Scheiben Vierkant für I-Träger; feuerverzinkt (tzn); 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
435
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22 mm
d:
22 mm
a:
40 mm
b:
44 mm
h:
8 mm
r:
2,4 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1540/061/ 22,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 435, din 435 st, din 435, Vierkantscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3865*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5265*
€ 0,62654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5065*
€ 0,60274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4765*
€ 0,56704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.