Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 Scheiben, Vierkant zn 17,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 436 Scheiben, Vierkant zn 17,5mm HP
DIN 436 Scheiben, Vierkant zn 17,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250651
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436; Scheiben, Vierkant; galv. verzinkt; 17,5mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
17,5mm HP
DIN:
436
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
17,5 mm
d1:
17,5 mm
a:
50 mm
s:
5 mm
für Schrauben:
M16 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1541/001/ 17,5/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436, Vierkantscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,06*
€ 19,39*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,255*
€ 19,505*
€ 3,90*
ab € 16,04*
€ 21,94*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,505*
€ 23,21095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,345*
€ 23,02055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,435*
€ 21,93765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,495*
€ 20,81905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,925*
€ 20,14075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,255*
€ 16,96345
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.