Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 436 Scheiben, Vierkant zn 22mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 436 Scheiben, Vierkant zn 22mm HP
DIN 436 Scheiben, Vierkant zn 22mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250675
Suchbegriffe:
DIN 436
DIN 436 Scheibe
DIN 436 Vierkantscheibe
Scheibe DIN 436
DIN 436; Scheiben, Vierkant; galv. verzinkt; 22mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
22mm HP
DIN:
436
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
22 mm
d1:
22 mm
a:
60 mm
s:
5 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1541/001/ 22,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Vierkantscheibe DIN 436, din 436, Vierkantscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,20*
€ 30,82*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,22*
€ 30,93*
€ 3,90*
ab € 26,36*
€ 34,81*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,22*
€ 34,7718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.