Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M4x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M4x30mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M4x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796264269
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796264269
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M4x30mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x30mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
30 mm
d:
4 mm
dp:
2,5 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 4,0/ 30,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,33*
€ 7,54*
€ 5,00*
ab € 10,25*
€ 14,20*
€ 3,90*
ab € 11,63*
€ 16,11*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.