Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M8x50mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN I... M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796264771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796264771
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M8x50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
dp:
5,5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 8,0/ 50,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,26*
€ 21,04*
€ 5,00*
ab € 16,97*
€ 23,26*
€ 3,90*
ab € 19,38*
€ 26,28*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,88*
€ 24,8472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,88*
€ 22,4672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.