Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M16x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M16x16mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN... M16x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796265297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796265297
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf 45H nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M16x16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x16mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
16 mm
d:
16 mm
dp:
12 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1598/000/ 16,0/ 16,0/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 15,92*
€ 21,78*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,99*
€ 21,90*
€ 3,90*
ab € 18,08*
€ 24,61*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,90*
€ 26,061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1599* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.