Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 914
>
Artikel
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 40... M6x16mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
870-4001796267727
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796267727
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M6x16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x16mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
d:
6 mm
dt:
1,5 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1599/000/ 6,0/ 16/ /01
... >
DIN 914 Gewindestifte mit Spitze
>
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H na
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4027
,
ISO 4027
,
Madenschraube DIN 914
,
din 914 45 h m 6 x 0
,
din 914 45h
,
din 914
,
Gewindestifte mit Innensechs-
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0308*
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen