Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4... M12x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4... M12x25mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4... M12x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796268267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796268267
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze 45H nach DIN EN ISO 4027 (ehemals DIN 914); M12x25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x25mm HP
ISO:
4027
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
25 mm
d:
12 mm
dt:
3 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1599/000/ 12,0/ 25/ /01
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, edelstahlschraube din 914, din 914, din 914 st, Gewindestifte mit Innensechs-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,08*
€ 19,51*
€ 5,46*
ab € 18,73*
€ 25,70*
€ 3,90*
ab € 21,46*
€ 28,93*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,89*
€ 20,0991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.