Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1052 Scheiben für Holzverbinder 14mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1052 Scheiben für Holzverbinder 14mm HP
DIN 1052 Scheiben für Holzverbinder 14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796281587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796281587
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052; Scheiben für Holzverbinder; 14mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
14mm HP
DIN:
1052
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
d 1:
14 mm
d 2:
58 mm
S:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1623/000/ 14,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, 14x58x6 din 1052, din 1052, din 1052 vz, Scheiben, Bauscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1919*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2619*
€ 0,31166
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2519*
€ 0,29976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.