Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1440 Scheiben für Bolzen zn 8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 1440 Scheiben für Bolzen zn 8mm HP
DIN 1440 Scheiben für Bolzen zn 8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796284144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796284144
Suchbegriffe:
DIN 1440
DIN 1440 Scheibe
DIN 1440 Unterlegscheibe
ISO 8738
DIN 1440; Scheiben für Bolzen; galv. verzinkt; 8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm HP
DIN:
1440
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1635/001/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Scheibe DIN 1440, Scheibe ISO 8738, Unterlegscheibe DIN 1440, din 1440 stahl, din 1440, Scheiben fuer Bolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,34*
€ 22,37*
€ 5,00*
ab € 25,94*
€ 34,37*
€ 3,90*
ab € 26,55*
€ 35,38*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.