Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Spannscheibe
>
Artikel
DIN 6796 Spannscheiben 8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
870-4001796296635
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796296635
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; 8mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
Nenngröße:
8 mm
d1:
8,4 mm
d2:
18 mm
h max. min.:
2,6/2,24 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/000/ 8,0/ / /99
... >
DIN 6796 Spannscheiben
>
Spannscheiben
>
blank
Weitere Suchbegriffe:
Spannscheibe DIN 6796
,
Spannscheibe
,
spannscheibe verzinkt
,
spannscheibe
,
spannscheibe 8,4x23x4 mm
,
Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0269*
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen