Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6796 Spannscheiben 16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6796 Spannscheiben 16mm
DIN 6796 Spannscheiben 16mm
Artikel-Nr.:
     870-4001796296673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796296673
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
DIN 6796; Spannscheiben; 16mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
16mm
DIN:
6796
Material/Güte:
St
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
16 mm
Nenngröße:
16 mm
d1:
17 mm
d2:
39 mm
h max. min.:
5,25/4,58 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1661/000/ 16,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Spannscheibe DIN 6796, Spannscheibe, spannscheibe, Spannscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,09*
€ 40,5671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,26*
€ 38,3894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,27*
€ 30,0713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.