Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 4,3mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 4,3mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 4,3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796310126
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796310126
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen; 4,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,3mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,3 mm
d1:
4,3 mm
d2:
12 mm
s:
1,6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1684/000/ 4,3/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, 4,3 x12 x 1,6 din 7349, din 7349, din 7349 stahl, Scheiben fuer Schrauben mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00308*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00432*
€ 0,00514
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00421*
€ 0,00501
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.