Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 6,4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 6,4mm HP
DIN 7349 Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen 6,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796310140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796310140
Suchbegriffe:
DIN 7349
DIN 7349 Scheibe
DIN 7349 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 7349
DIN 7349; Scheiben für Schrauben mit schweren Spannhülsen; 6,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6,4mm HP
DIN:
7349
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6,4 mm
d1:
6,4 mm
d2:
17 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1684/000/ 6,4/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 7349, din 7349, Scheiben fuer Schrauben mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.