Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 13mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben 13mm HP
DIN 9021 Scheiben 13mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796313950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796313950
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben; 13mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
13mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser 1:
13 mm
d 1:
13 mm
d 2:
37 mm
s:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1700/000/ 13,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,41*
€ 10,38*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,42*
€ 10,40*
€ 3,90*
ab € 8,40*
€ 11,72*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.