Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablarbodenträger, eckig, Set inkl. Montagezubehör Wand... matt vernickelt 3 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Tablarbodenträger, eckig, Set inkl. Montagezubehör Wand... matt vernickelt 3 Set
Tablarbodenträger, eckig, Set inkl. Montagezubehör Wand... matt vernickelt 3 Set
Artikel-Nr.:
     870-4001796325335
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796325335
Suchbegriffe:
Glastablar-Klemmträger
glastablar klemmträger
Tablarbodenträger, eckig, Set inkl. Montagezubehör Wandbefestigung; Typ K601 Edelstahleffekt, groß (vernickelt-gebürstet-lackiert für Wand- u.Paneelbefestigung incl. Montagezubehör Wand; matt vernickelt; 3
Weitere Informationen:
Variante:
3 Set
Material/Güte:
Zamak
Veredelung:
matt vernickelt
Verpackung:
Set
Abmessung 1:
3
Grösse:
3 mm
A:
42 mm
B:
48 mm
C:
3-25 mm
D:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7654/932/ 3,0/ / /20
Weitere Suchbegriffe: Tablarbodenträger
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,73*
1 Tag
47
pro Paar
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 15,96*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,73*
€ 10,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 8,66*
€ 10,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 8,32*
€ 9,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,98*
€ 9,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 7,48*
€ 8,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,93*
€ 7,06
pro Satz
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.