Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Messing 8,4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Messing 8,4mm HP
DIN 125 Scheiben Messing 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796338731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796338731
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Messing; 8,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
d1:
8,4 mm
d2:
16 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3107/000/ 8,4/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,96*
€ 70,99*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 56,16*
€ 71,10*
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 73,06*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,73*
€ 79,4087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,50*
€ 76,755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05616* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.