Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing M8mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Messing M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796340062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796340062
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Messing; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
m:
4 mm
s:
13 mm
e:
14,38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3113/000/ 8,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,37*
€ 107,49*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 88,16*
€ 107,60*
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 111,82*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,60*
€ 128,044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,23*
€ 126,4137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,82*
€ 119,9758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,16*
€ 104,9104
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.