Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Messing M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M4mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796346903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796346903
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Messing; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
m:
3,2 mm
e:
7,66 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3130/000/ 4,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Messing MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,85*
€ 31,83*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,15*
€ 31,94*
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 35,90*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,14*
€ 35,8666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,10*
€ 34,629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.