Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Messing M12mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M12mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern Messing M12mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796347061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796347061
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934; Sechskantmuttern Messing; M12mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
10 mm
e:
21,10 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3130/000/ 12,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Sechskantmuttern, Messing MS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,54*
€ 22,47*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,695*
€ 22,585*
€ 3,90*
ab € 18,84*
€ 25,46*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,585*
€ 26,87615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,205*
€ 26,42395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,355*
€ 25,41245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,265*
€ 24,11535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,835*
€ 23,60365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,695*
€ 19,86705
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.