Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x9,5mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,2x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369018
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,2x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x9,5mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,2 mm
dk:
4,3 mm
f:
0,5 mm
k:
1,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 2,2/ 9,5/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 5,86*
€ 5,00*
ab € 5,44*
€ 7,74*
€ 3,90*
ab € 6,18*
€ 8,76*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.