Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x9,5mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 2,9x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369070
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,9x9,5mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x9,5mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
9,5 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,5 mm
f:
0,7 mm
k:
1,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 2,9/ 9,5/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,94*
€ 11,12*
€ 5,00*
ab € 7,94*
€ 11,12*
€ 3,90*
ab € 9,02*
€ 12,60*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.