Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 3,5x9,5mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 3,5x9,5mm KP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 3,5x9,5mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369247
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369247
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 3,5x9,5mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x9,5mm KP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
9,5 mm
d:
3,5 mm
dk:
6,8 mm
f:
0,8 mm
k:
2,1 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 3,5/ 9,5/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 1,44*
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,55*
€ 3,90*
ab € 1,67*
€ 2,50*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.