Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,2x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,2x16mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,2x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369674
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,2x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,2x16mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,2 mm
Länge:
16 mm
d:
4,2 mm
dk:
8,1 mm
f:
1 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 4,2/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,82*
€ 10,98*
€ 5,00*
ab € 9,28*
€ 12,94*
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 14,57*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.