Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x25mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x25mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369995
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,8x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x25mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
25 mm
d:
4,8 mm
dk:
9,5 mm
f:
1,2 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 4,8/ 25,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1578
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0534*
€ 0,0727*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,42*
€ 11,80*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,27*
€ 22,13*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,51*
€ 25,04*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,80*
€ 14,042
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,42*
€ 10,0198
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.