Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x32mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x32mm HP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x32mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796370014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796370014
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,8x32mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x32mm HP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
32 mm
d:
4,8 mm
dk:
9,5 mm
f:
1,2 mm
k:
3 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 4,8/ 32,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
545
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0715*
€ 0,0963*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 29,32*
€ 29,32*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 21,82*
€ 29,33*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,03*
€ 60,52*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 21,82*
€ 25,9658
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.