Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Polyamid 21mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Polyamid 21mm HP
DIN 125 Scheiben Polyamid 21mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796372414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796372414
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Polyamid; 21mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
37 mm
s:
3 mm
für Schrauben:
M20 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3902/000/ 21,0/ / /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
505
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3574*
€ 0,4974*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,61*
€ 6,60*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,67*
€ 13,51*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,95*
€ 15,24*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0461* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.