Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x38mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x38mm KP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben-C-H zn 4,8x38mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796377549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796377549
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 4,8x38mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,8x38mm KP
DIN:
7982
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
38 mm
d:
4,8 mm
dk:
9,5 mm
k:
3,0 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6060/001/ 4,8/ 38,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 2,96*
€ 5,00*
ab € 3,66*
€ 5,26*
€ 3,90*
ab € 4,16*
€ 5,95*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.