Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 2,9x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 2,9x16mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 2,9x16mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796380563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796380563
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-Z; galv. verzinkt; 2,9x16mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x16mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
16 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,4 mm
y:
2,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6049/001/ 2,9/ 16,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,56*
€ 22,42*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,64*
€ 22,54*
€ 3,90*
ab € 18,88*
€ 25,40*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,28*
€ 24,1332
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,78*
€ 23,5382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,64*
€ 19,8016
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.