Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 3,5x9,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 3,5x9,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 3,5x9,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796380570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796380570
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-Z; galv. verzinkt; 3,5x9,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x9,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
9,5 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,6 mm
y:
3,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6049/001/ 3,5/ 9,5/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,90*
€ 9,401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.