Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 3,5x19mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 3,5x19mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-Z zn 3,5x19mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796380600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796380600
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-Z; galv. verzinkt; 3,5x19mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x19mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
19 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,6 mm
y:
3,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6049/001/ 3,5/ 19,0/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 9,92*
€ 5,00*
ab € 11,62*
€ 16,06*
€ 3,90*
ab € 13,24*
€ 18,22*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.