Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M8mm HP
DIN 1587 Hutmuttern, hohe Form Polyamid M8mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796381058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381058
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
polyamid din 1587
DIN 1587; Hutmuttern, hohe Form Polyamid; M8mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
1587
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
h:
15 mm
s:
13 mm
dk:
12,5 mm
t:
10,65 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3912/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 1587, Hutmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,85*
€ 15,04*
€ 5,00*
ab € 15,89*
€ 21,79*
€ 3,90*
ab € 18,06*
€ 24,61*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.