Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindeformende Schrauben
>
Bohrschraube
>
Linsenbohrschraube
>
Artikel
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 3,5x16mm HP
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Dresselhaus
Lager 870
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
870-4001796381188
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796381188
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 3,5x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
16 mm
d:
3,5 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25 mm
dp max.:
2,8 mm
dk:
7 mm
k:
2,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 3,5/ 16,0/ /01
... >
Schrauben und Zubehör für Metall- und Blechverarbe
>
Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7504 N Kreuzschraube
,
DIN 7504 N Linsenkopfschraube
,
DIN 7504 N Schraube
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N
,
Kreuzschraube DIN 7504 N
,
Linsenkopfschraube DIN 7504 N
,
Schraube DIN 7504 N
,
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
,
Bohrschraube ISO 15481
,
DIN EN ISO 15481
,
ISO 15481
,
Linsenbohrschraube
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenkopfschraube
,
Bohrschrauben mit Linsenkopf
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
6800
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0297*
€ 0,0381*
Lager 870
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 7,30*
€ 10,29*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,32*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,32*
€ 11,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0073* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 870
Versand:
Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 870
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 2 x 25 mm, 05056610001
Wera
05056610001
ab € 0,48*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 8,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.