Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben Polyamid 10,5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 9021 Scheiben Polyamid 10,5mm HP
DIN 9021 Scheiben Polyamid 10,5mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796381775
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381775
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021; Scheiben Polyamid; 10,5mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10,5mm HP
DIN:
9021
Material/Güte:
Pa
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10,5 mm
d1:
10,5 mm
d2:
30 mm
s:
2,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3913/000/ 10,5/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,925*
€ 2,845*
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,19*
€ 3,90*
ab € 3,27*
€ 4,72*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,845*
€ 3,38555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,435*
€ 2,89765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,925*
€ 2,29075
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.