Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsensenkkopf-E-H zn M5x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsensenkkopf-E-H zn M5x30mm HP
DIN 7516 Gewinde-Schneidschrauben Linsensenkkopf-E-H zn M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796408953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796408953
Suchbegriffe:
DIN 7516 E
DIN 7516 E Kreuzschlitzschraube
DIN 7516 E Kreuzschraube
DIN 7516 E Linsensenkkopfschraube
DIN 7516; Gewinde-Schneidschrauben Linsensenkkopf-E-H; galv. verzinkt; M5x30mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
DIN:
7516
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
dk:
9,3 mm
f:
1,2 mm
k:
2,7 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Kernlochdurchmesser:
4,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6112/001/ 5,0/ 30/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0445*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.