Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4x15mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4x15mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn-gelb 4x15mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796453410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796453410
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt gelb chromatiert; 4x15mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x15mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
15 mm
d:
4,0 mm
dk:
8 mm
k ­:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
4,2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/021/ 4,0/ 15/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,08*
€ 4,43*
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,86*
€ 5,00*
ab € 5,80*
€ 8,16*
€ 3,90*
ab € 6,57*
€ 9,27*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.