Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2x10mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2x10mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 2x10mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796463532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463532
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 2x10mm; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2x10mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
2 mm
Länge:
10 mm
ds:
2,0 mm
dk:
3,8 mm
f:
0,5 mm
k:
1,2 mm
n:
0,5 mm
t:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 2,0/ 10/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,19*
€ 32,3561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.