Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x35mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x35mm KP
DIN 95 Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing 3x35mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796463938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796463938
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95; Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz, Messing; 3x35mm; KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x35mm KP
DIN:
95
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
35 mm
ds:
3,0 mm
dk:
5,6 mm
f:
0,75 mm
k:
1,65 mm
n:
0,8 mm
t:
1,45 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3103/000/ 3,0/ 35/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.