Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x55mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x55mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x55mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796495007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495007
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 6x55mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x55mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
55 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 6,0/ 55/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,10*
€ 5,87*
€ 5,00*
ab € 6,30*
€ 8,85*
€ 3,90*
ab € 7,11*
€ 10,04*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,94*
€ 5,8786
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.