Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x65mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x65mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x65mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796495045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495045
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschrauben
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 6x65mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x65mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
65 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 6,0/ 65/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
200
€ 8,50*
€ 0,0518*
200
€ 5,00*
€ 0,0527*
200
€ 3,90*
€ 0,05965*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.