Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x160mm HP


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x160mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben zn 6x160mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796495267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796495267
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben; galv. verzinkt; 6x160mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x160mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
160 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0008/001/ 6,0/ 160/ /01
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 3,83*
€ 5,33*
2
€ 5,00*
ab € 9,06*
€ 12,15*
2
€ 3,90*
ab € 10,295*
€ 13,775*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0766* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.